SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-520L
ストローク(mm)
520
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23550434
MY1C32-520L-Z73Z-XC56
CADデータダウンロード
32
520
¥
124,250
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください