SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-700L
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23602557
MY1M50-700L-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥
168,960
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23602566
MY1M50-700L-Z73S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
163,960
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200