SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-168SA
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
168
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23734358
MY1B16-168SA-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
44,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください