SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-600HH7Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23792406
MY1B40-600HH7Z
CADデータダウンロード
¥
113,190
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23792415
MY1B40-600HH7Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
120,010
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください