曜日別特売

モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-Bシリーズ

モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-Bシリーズ - SMC
排気機構リリーフタイプ内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2386769920-AC30D-03E1-B0.05~0.85Rc3/8-左→右
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2386772620-AC40B-N04DG-SV-B0.05~0.85NPT1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
37,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2386773520-AC40B-03-B0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2386787520-AC40D-03E1-V-B0.05~0.85Rc3/8-左→右
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2386742820-AC20B-01-B0.05~0.85Rc1/8圧力計なし左→右
6,880
取扱い終了
返品不可
2386743720-AC20B-01C-V-B0.05~0.85Rc1/8圧力計なし左→右
16,720
取扱い終了
返品不可
2386744620-AC20B-02-R-B0.05~0.85Rc1/4圧力計なし右→左
6,880
取扱い終了
返品不可
2386745520-AC20B-02C-V-B0.05~0.85Rc1/4圧力計なし左→右
16,720
取扱い終了
返品不可
2386746420-AC20B-02CG-V-B0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,410
取扱い終了
返品不可
2386747320-AC20B-02G-B0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,570
取扱い終了
返品不可
2386748920-AC20C-02-V1-B0.05~0.85Rc1/4圧力計なし左→右
18,810
取扱い終了
返品不可
2386749820-AC20C-02E1-S-2-B0.05~0.85Rc1/4-左→右
26,900
取扱い終了
返品不可
2386750720-AC20D-02E1-B0.05~0.85Rc1/4-左→右
19,310
取扱い終了
返品不可
2386751620-AC20D-02G-C-B0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,970
取扱い終了
返品不可
2386752520-AC20D-02G-V-R-B0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
26,400
取扱い終了
返品不可
2386753420-AC25B-02G-SV-B0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
30,200
取扱い終了
返品不可
2386754320-AC25B-02G-V-B0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,590
取扱い終了
返品不可
2386755920-AC25B-03-B0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
7,870
取扱い終了
返品不可
2386756820-AC25B-03E1-B0.05~0.85Rc3/8-左→右
17,000
取扱い終了
返品不可
2386757720-AC25C-02DG-1-B0.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
30,800
取扱い終了
返品不可
2386758620-AC25C-03C-B0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
22,990
取扱い終了
返品不可
2386759520-AC30B-03-B0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
8,750
取扱い終了
返品不可
2386760420-AC30B-03-V1-B0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
16,780
取扱い終了
返品不可
2386761320-AC30B-03-V1-6-B0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
16,940
取扱い終了
返品不可
2386762920-AC30B-03G-SV-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,080
取扱い終了
返品不可
2386763820-AC30B-03G-V-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,470
取扱い終了
返品不可
2386764720-AC30B-03G-V1-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,470
取扱い終了
返品不可
2386765620-AC30C-03DG-V-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
39,660
取扱い終了
返品不可
2386766520-AC30D-03C-V-B0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
30,750
取扱い終了
返品不可
2386767420-AC30D-03DG-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
30,530
取扱い終了
返品不可
2386768320-AC30D-03DG-SV-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
44,170
取扱い終了
返品不可
2386770820-AC30D-03E1-V1-B0.05~0.85Rc3/8-左→右
30,200
取扱い終了
返品不可
2386771720-AC30D-03G-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
21,730
取扱い終了
返品不可
2386774420-AC40B-03DG-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,530
取扱い終了
返品不可
2386775320-AC40B-04C-B0.05~0.85Rc1/2圧力計なし左→右
16,280
取扱い終了
返品不可
2386776920-AC40C-03D-B0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
26,840
取扱い終了
返品不可
2386777820-AC40C-04CG-B0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
36,410
取扱い終了
返品不可
2386778720-AC40C-04DG-S-B0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
41,140
取扱い終了
返品不可
2386779620-AC40C-04DG-S-R-B0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
41,140
取扱い終了
返品不可
2386780520-AC40C-04DG-SV-B0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
48,400
取扱い終了
返品不可
2386781420-AC40C-04G-V-B0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,660
取扱い終了
返品不可
2386782320-AC40C-04G-V1-B0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,660
取扱い終了
返品不可
2386783920-AC40C-06E1-B0.05~0.85Rc3/4-左→右
29,980
取扱い終了
返品不可
2386784820-AC40C-06E1-V-R-B0.05~0.85Rc3/4-右→左
39,220
取扱い終了
返品不可
2386785720-AC40D-03DG-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
35,920
取扱い終了
返品不可
2386786620-AC40D-03E1-B0.05~0.85Rc3/8-左→右
27,230
取扱い終了
返品不可
2386788420-AC40D-03E1-V1-B0.05~0.85Rc3/8-左→右
34,490
取扱い終了
返品不可
2386789320-AC40D-03G-B0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
26,790
取扱い終了
返品不可
2386790920-AC40D-04-B0.05~0.85Rc1/2圧力計なし左→右
18,100
取扱い終了
返品不可
2386791820-AC40D-04DG-SV-B0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
48,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする