SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2
ボディサイズ
25
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23878138
AC25B-03M2-6-B
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください