SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23882198
AC40B-02M2-6-B
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください