曜日別特売

レギュレータ AR-Aシリーズ AR20

レギュレータ AR-Aシリーズ AR20 - SMC
ボディサイズ20内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23919544AR20-02BM1-ARc1/4--Rc左→右
5,380
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23919553AR20-02BM1-1-ARc1/4--Rc左→右
5,380
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23919648AR20-02M2-ARc1/4--Rc左→右
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
23919325AR20-F01BG-1Y-A(01) 1/8-(1) 0.02~0.2設定(F) G(-) 流れ方向:左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
23919334AR20-F01G-1Y-A(01) 1/8-(1) 0.02~0.2設定(F) G(-) 流れ方向:左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
23919343AR20-F01H-N-A(01) 1/8-(-) 0.05~0.7 設定(F) G(-) 流れ方向:左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
23919359AR20-F01M-R-A(01) 1/8-(-) 0.05~0.7 設定(F) G(R) 流れ方向:右→左
4,680
取扱い終了
返品不可
23919368AR20-F01M-1-A(01) 1/8-(1) 0.02~0.2設定(F) G(-) 流れ方向:左→右
4,680
取扱い終了
返品不可
23919377AR20-F02B-RY-A(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(F) G(R) 流れ方向:右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
23919386AR20-F02BG-A-X406(02) 1/40.05~0.4-(F) G(-) 流れ方向:左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
23919395AR20-F02BM-N-A(02) 1/40.05~0.7(-) 0.05~0.7 設定(F) G(-) 流れ方向:左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
23919404AR20-N01G-Y-A(01) 1/8-(-) 0.05~0.7 設定(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
23919413AR20-N01H-R-A(01) 1/8-(-) 0.05~0.7 設定(N) NPT(R) 流れ方向:右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
23919429AR20-01-1Y-A(01) 1/8-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
23919438AR20-01BM-1R-A(01) 1/8-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,890
取扱い終了
返品不可
23919447AR20-01G-1RY-A(01) 1/8-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
23919456AR20-01GH-RY-A(01) 1/80.05~0.7(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
23919465AR20-01H-N-A-X406(01) 1/80.05~0.4-(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
23919474AR20-01HM-RY-A(01) 1/8-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,680
取扱い終了
返品不可
23919483AR20-01M-N-A(01) 1/8-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,680
取扱い終了
返品不可
23919499AR20-01M-R-A(01) 1/8-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,680
取扱い終了
返品不可
23919508AR20-02-A(02) 1/40.05~0.7(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
3,080
取扱い終了
23919517AR20-02B-A(02) 1/40.05~0.7(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
23919526AR20-02BG-Y-A-X2068(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
23919535AR20-02BM-A-X2068(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
23919569AR20-02GH-RY-A(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
23919578AR20-02GH-1NY-A(02) 1/4-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
23919587AR20-02H-N-A-X2068(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
23919596AR20-02HM-RY-A(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,680
取扱い終了
返品不可
23919605AR20-02HM-Y-A(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,680
取扱い終了
返品不可
23919614AR20-02HM-1-A(02) 1/4-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,680
取扱い終了
返品不可
23919623AR20-02M-Y-A(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,680
取扱い終了
返品不可
23919639AR20-02M-1RY-A(02) 1/4-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,680
取扱い終了
返品不可
23919657AR20-02M2-1-ARc1/4--Rc左→右
5,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする