曜日別特売

レギュレータ AR-Aシリーズ AR30

レギュレータ AR-Aシリーズ AR30 - SMC
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23919998AR30-03B-NR-A-X465ARc3/8--Rc右→左
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920077AR30-03M2-ARc3/8--Rc左→右
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
23919779AR30-F02H-A-X406(02) 1/40.05~0.4-(F) G(-) 流れ方向:左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
23919788AR30-F03-A-X406(03) 3/80.05~0.4-(F) G(-) 流れ方向:左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
23919797AR30-F03BG-A-X406(03) 3/80.05~0.4-(F) G(-) 流れ方向:左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
23919806AR30-F03BG-RY-A-X406(03) 3/80.05~0.4-(F) G(R) 流れ方向:右→左
5,830
取扱い終了
返品不可
23919815AR30-F03BG-1Y-A(03) 3/8-(1) 0.02~0.2設定(F) G(-) 流れ方向:左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
23919824AR30-N02-1NYZ-A(02) 1/4-(1) 0.02~0.2設定(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
23919833AR30-N02-1R-A(02) 1/4-(1) 0.02~0.2設定(N) NPT(R) 流れ方向:右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
23919849AR30-N02BG-1-A(02) 1/4-(1) 0.02~0.2設定(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
23919858AR30-N02H-Z-A-X406(02) 1/40.05~0.4-(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
23919867AR30-N03-N-A(03) 3/8-(-) 0.05~0.7 設定(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
23919876AR30-N03B-Z-A-X406(03) 3/80.05~0.4-(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
4,290
取扱い終了
返品不可
23919885AR30-N03BG-A-X406(03) 3/80.05~0.4-(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
23919894AR30-N03BG-1-A(03) 3/8-(1) 0.02~0.2設定(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
23919903AR30-N03H-Z-A-X406(03) 3/80.05~0.4-(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
23919919AR30-02-1R-A(02) 1/4-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
3,700
取扱い終了
返品不可
23919928AR30-02B-A-X406(02) 1/40.05~0.4-(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,290
取扱い終了
返品不可
23919937AR30-02BG-N-A-X406(02) 1/40.05~0.4-(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
23919946AR30-02BG-NRY-A(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
5,830
取扱い終了
返品不可
23919955AR30-02BM-A-X406(02) 1/40.05~0.4-(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
5,890
取扱い終了
返品不可
23919964AR30-02G-A-X2068(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
23919973AR30-02HM-A(02) 1/4-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
5,150
取扱い終了
返品不可
23919989AR30-03-1NY-A(03) 3/8-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
23920007AR30-03BG-N-A-X406(03) 3/80.05~0.4-(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
23920016AR30-03BG-R-A-X406(03) 3/80.05~0.4-(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
5,830
取扱い終了
返品不可
23920025AR30-03BG-1NY-A(03) 3/8-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
23920034AR30-03BM-NY-A(03) 3/8-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
5,890
取扱い終了
返品不可
23920043AR30-03GH-NR-A(03) 3/8-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
23920059AR30-03H-RY-A(03) 3/8-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(R) 流れ方向:右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
23920068AR30-03M-Y-A-X2068(03) 3/8-(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(-) 流れ方向:左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする