SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BE
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23920576
AR20-F02BE-NR-B-X406
CADデータダウンロード
-
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
23920585
AR20-F02BE-1Y-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください