レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02BG - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
設定圧力単位
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23920996AR20-N02BG-1R-B(1) 0.02~0.2設定(R)右→左(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa(-) リリーフタイプ
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920978AR20-N02BG-Z-B-X425(-) 0.05~0.85設定(-)左→右(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi(-) リリーフタイプ
14,950
取扱い終了
返品不可
23920987AR20-N02BG-1NZ-B(1) 0.02~0.2設定(-)左→右(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi(N) ノンリリーフタイプ
4,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする