SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02G
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(-)左→右
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23921066
AR20-N02G-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921075
AR20-N02G-NZ-B-X406
CADデータダウンロード
-
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください