SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E1H
ボディサイズ
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力スイッチ仕様
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23921224
AR20-01E1H-B
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
リリーフタイプ
Rc1/8
左→右
Rc
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください