SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E2H
ボディサイズ
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23921249
AR20-01E2H-B-X406
CADデータダウンロード
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921267
AR20-01E2H-RY-B
-
リリーフタイプ
Rc1/8
右→左
Rc
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921258
AR20-01E2H-R-B
CADデータダウンロード
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(R)右→左
(-) Rc
¥
12,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください