SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02-B
ボディサイズ
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23921346
AR20-02-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85設定
(-) Rc
(-)左→右
(-) 圧力計なし
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921364
AR20-02-B-X470
Rc1/4
-
Rc
左→右
圧力計なし
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921355
AR20-02-B-X465A
Rc1/4
-
Rc
左→右
圧力計なし
¥
12,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください