SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BM
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) 上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23921608
AR20-02BM-RY-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
¥
4,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921617
AR20-02BM-1RY-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
¥
4,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください