曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02H

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02H - SMC
ボディサイズ20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23921809AR20-02H-B-X406(02) 1/4-(-) Rc(-)左→右(-) 圧力計なし
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921818AR20-02H-B-X425(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(-) 圧力計なし
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921827AR20-02H-B-X465ARc1/4-Rc左→右圧力計なし
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921836AR20-02H-RY-B(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左(-) 圧力計なし
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921845AR20-02H-Y-B(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(-) 圧力計なし
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする