曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02M

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02M - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23921854AR20-02M-R-B(-) 0.05~0.85設定0.05~0.85(R)右→左(-) リリーフタイプ
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921879AR20-02M-1R-B(1) 0.02~0.2設定-(R)右→左(-) リリーフタイプ
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921863AR20-02M-1N-B(1) 0.02~0.2設定-(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23921863AR20-02M-1N-B60056118AR20-02M-1N-DAR20-02M-1N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 60056118AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする