曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20K

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20K - SMC
ボディサイズ20内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23921897AR20K-F01B-1-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
3,290
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921906AR20K-F01BE-RY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(F) G
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
23921915AR20K-F01BE-1N-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
4,830
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921924AR20K-F01BE-1Y-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
4,830
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921933AR20K-F01BE3-Y-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
12,420
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921949AR20K-F01BE4-B(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
12,420
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921958AR20K-F01E-RY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921967AR20K-F01E-Y-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921976AR20K-F01EH-N-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921985AR20K-F01EH-RY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23921994AR20K-F01E2-B(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
12,210
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922003AR20K-F01E4H-ZA-B(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
12,210
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922019AR20K-F01M-B(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(F) G
4,680
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922028AR20K-F02-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922037AR20K-F02-1R-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(F) G
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922046AR20K-F02B-NRY-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(F) G
3,290
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922055AR20K-F02BG-Y-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
4,830
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922073AR20K-F02E-N-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922089AR20K-F02E-1NY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922098AR20K-F02E-1R-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922107AR20K-F02E-1RY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922116AR20K-F02EH-B-X406(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922125AR20K-F02G-1-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922134AR20K-F02H-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922143AR20K-F02H-N-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922159AR20K-N01-1NZ-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(N) NPT
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922168AR20K-N01BE1-1NZA-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(N) NPT
12,420
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922177AR20K-N01E-RYZ-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(N) NPT
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922186AR20K-N01E3-Z-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(N) NPT
12,210
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922195AR20K-N01H-R-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(N) NPT
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922204AR20K-N02-1YZ-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922213AR20K-N02B-Z-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
3,290
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922229AR20K-N02BE-NRZ-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(N) NPT
4,830
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922238AR20K-N02BG-Y-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
4,830
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922247AR20K-N02E-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922256AR20K-N02E-1NZ-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922265AR20K-N02E1-YZ-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
12,210
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922274AR20K-N02E1-ZA-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
12,210
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922283AR20K-N02E2-1Z-B(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
12,210
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922299AR20K-N02E3-RZ-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(N) NPT
12,210
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922308AR20K-N02E4-1Z-B(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
12,210
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922317AR20K-01B-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(-) Rc
3,290
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922326AR20K-01B-1R-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(-) Rc
3,290
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922335AR20K-01B-1Y-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(-) Rc
3,290
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922344AR20K-01BE-NY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(-) Rc
4,830
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922353AR20K-01BE-1NR-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(-) Rc
4,830
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922369AR20K-01BE1-RY-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(-) Rc
12,420
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922378AR20K-01BE1-YZA-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(01) 1/8(-)左→右(-) Rc
12,420
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922387AR20K-01BM-RY-B(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(01) 1/8(R)右→左(-) Rc
4,890
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
23922396AR20K-01BM2-B丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc1/8左→右Rc
5,330
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする