SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02BE
ボディサイズ
25
ハンドル
(Y) 上向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23922728
AR25-F02BE-NRY-B
CADデータダウンロード
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(N) ノンリリーフタイプ
(02) 1/4
(R)右→左
(F) G
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください