曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02EH

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02EH - SMC
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ25ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(R)右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23922798AR25-F02EH-R-B
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする