SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BG
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
仕様
(-X440) 高温
ボディサイズ
25
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23923017
AR25-N02BG-B-X440
CADデータダウンロード
¥
11,050
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください