SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03B
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
25
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23923069
AR25-N03B-Z-B-X425
CADデータダウンロード
¥
13,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください