SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03G
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ
25
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23923114
AR25-N03G-1RZ-B
CADデータダウンロード
(R)右→左
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923123
AR25-N03G-1Z-B
CADデータダウンロード
(-)左→右
¥
4,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください