レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03B

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03B - SMC
ボディサイズ25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23923473AR25-03B-N-B-X425(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
13,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923455AR25-03B-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
3,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
23923489AR25-03B-Y-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
3,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
23923464AR25-03B-B-X465A圧力計なしリリーフタイプRc3/8左→右Rc
12,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23923455AR25-03B-B-X40637745210AR30-03B-D-X406AR25-03B-B-X406 AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 37745210AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23923489AR25-03B-Y-B68442206AR30-03B-Y-DAR25-03B-Y-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 68442206AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする