曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE - SMC
ボディサイズ25取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23923498AR25-03BE-N-B-X406(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
23923516AR25-03BE-1NR-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(R)右→左(-) Rc
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
23923507AR25-03BE-NY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23923507AR25-03BE-NY-B47914155AR30-03BE-NY-DAR25-03BE-NY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 47914155AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする