レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE1

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE1 - SMC
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ25ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
設定圧力単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23923559AR25-03BE1-1YZA-B(1) 0.02~0.2設定(Y) 上向き(-)左→右(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
12,590
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23923525AR25-03BE1-R-B(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(R)右→左(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
12,590
取扱い終了
返品不可
23923534AR25-03BE1-YZA-B(-) 0.05~0.85設定(Y) 上向き(-)左→右(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
12,590
取扱い終了
返品不可
23923543AR25-03BE1-ZA-B(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(-)左→右(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
12,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする