曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG - SMC
ボディサイズ25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23923586AR25-03BG-B-X425(03) 3/8(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
15,170
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
23923595AR25-03BG-B-X440(03) 3/8(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
11,050
9,898
10,888(税込)
当日出荷
23923604AR25-03BG-B-X470Rc3/8-Rc左→右丸形圧力計(リミットインジケータ付)
15,350
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
23923613AR25-03BG-N-B-X425(03) 3/8(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
15,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923629AR25-03BG-1NY-B(03) 3/8(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする