曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BM

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BM - SMC
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ25ねじの種類(-) Rcハンドル(Y) 上向き取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(R)右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23923638AR25-03BM-RY-B
5,050
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする