SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02
ボディサイズ
30
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924295
AR30-F02-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(F) G
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924304
AR30-F02-B-X430
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(F) G
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924313
AR30-F02-Y-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(F) G
¥
4,070
取扱い終了
返品不可
23924329
AR30-F02-1N-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(N) ノンリリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(F) G
¥
4,070
取扱い終了
返品不可
23924338
AR30-F02-1Y-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(F) G
¥
4,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください