曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02B

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02B - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23924347AR30-F02B-B-X425(-) 0.05~0.85設定(-)左→右(-) リリーフタイプ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924374AR30-F02B-1-B(1) 0.02~0.2設定(-)左→右(-) リリーフタイプ
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924356AR30-F02B-N-B(-) 0.05~0.85設定(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
23924365AR30-F02B-R-B(-) 0.05~0.85設定(R)右→左(-) リリーフタイプ
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23924356AR30-F02B-N-B62585410AR30-F02B-N-DAR30-F02B-N-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 62585410AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23924365AR30-F02B-R-B54197775AR30-F02B-R-DAR30-F02B-R-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 54197775AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする