曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02E

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02E - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(N) ノンリリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23924435AR30-F02E-N-B(-) 0.05~0.85設定
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924444AR30-F02E-1N-B(1) 0.02~0.2設定
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする