SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02G
ボディサイズ
30
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924453
AR30-F02G-B-X425
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(F) G
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924469
AR30-F02G-Y-B
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(F) G
¥
5,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください