SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02HM
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924514
AR30-F02HM-B
CADデータダウンロード
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください