曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03 - SMC
ボディサイズ30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23924523AR30-F03-B-X425(03) 3/8(-) 0.05~0.85設定(F) G(-)左→右(-) 圧力計なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924539AR30-F03-B-X440(03) 3/8(-) 0.05~0.85設定(F) G(-)左→右(-) 圧力計なし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924557AR30-F03-1R-B-X465AG3/8-G右→左圧力計なし
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924548AR30-F03-1N-B(03) 3/8(1) 0.02~0.2設定(F) G(-)左→右(-) 圧力計なし
4,070
取扱い終了
返品不可
23924566AR30-F03-1Y-B(03) 3/8(1) 0.02~0.2設定(F) G(-)左→右(-) 圧力計なし
4,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする