SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03G
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924663
AR30-F03G-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924679
AR30-F03G-1N-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください