SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03GH
ボディサイズ
30
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924688
AR30-F03GH-B
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(F) G
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924697
AR30-F03GH-Y-B
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(F) G
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924706
AR30-F03GH-1-B
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(F) G
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください