SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02BG
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924767
AR30-N02BG-B-X440
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(N) NPT
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924776
AR30-N02BG-1N-B
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(N) ノンリリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(N) NPT
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください