曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03BG - SMC
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23924898AR30-N03BG-B-X425(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924907AR30-N03BG-B-X430(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924916AR30-N03BG-RZ-B-X406(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R)右→左(N) NPT
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924925AR30-N03BG-Z-B-X425(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924934AR30-N03BG-Z-B-X430(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924959AR30-N03BG-1N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924943AR30-N03BG-1-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
5,830
取扱い終了
返品不可
23924968AR30-N03BG-1R-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R)右→左(N) NPT
5,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする