曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E - SMC
ボディサイズ30ハンドル(Y) 上向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23924977AR30-N03E-NRYZ-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(R)右→左(N) NPT
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924986AR30-N03E-Y-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする