SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E1
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(-)左→右
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925004
AR30-N03E1-ZA-B
CADデータダウンロード
-
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924995
AR30-N03E1-YZ-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください