SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E4
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925029
AR30-N03E4-NZ-B
CADデータダウンロード
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
(N) ノンリリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(N) NPT
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください