SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03G
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925038
AR30-N03G-B-X425
CADデータダウンロード
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23925047
AR30-N03G-B-X440
CADデータダウンロード
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください