SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925275
AR30-02G-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(-) 下向き
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23925293
AR30-02G-Y-B-X430
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(Y) 上向き
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
23925284
AR30-02G-NY-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(Y) 上向き
(-)左→右
(N) ノンリリーフタイプ
¥
5,610
取扱い終了
返品不可
23925309
AR30-02G-1R-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
(-) 下向き
(R)右→左
(-) リリーフタイプ
¥
5,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください