SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02M1
ボディサイズ
30
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925336
AR30-02M1-B
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください