SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03B
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925388
AR30-03B-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23925397
AR30-03B-B-X465A
圧力計なし
リリーフタイプ
Rc3/8
左→右
Rc
¥
13,480
取扱い終了
返品不可
23925406
AR30-03B-NR-B-X465B
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
Rc3/8
右→左
Rc
¥
13,480
取扱い終了
返品不可
23925415
AR30-03B-1Y-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
4,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください