SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03EH
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) 上向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925598
AR30-03EH-RY-B
CADデータダウンロード
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください