SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GH
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
30
ハンドル
(Y) 上向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925668
AR30-03GH-Y-B-X425
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください