SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03H
ボディサイズ
30
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925677
AR30-03H-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23925686
AR30-03H-RY-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(R)右→左
(-) Rc
¥
4,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください