SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F03
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926386
AR40-F03-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(-) 下向き
(-)左→右
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926395
AR40-F03-B-X430
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(-) 下向き
(-)左→右
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926404
AR40-F03-RY-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(Y) 上向き
(R)右→左
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
23926413
AR40-F03-1-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
(-) 下向き
(-)左→右
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください